RAMASU(ラマス)
保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ
専用保冷剤をフタの内側に取り付けられるから、庫内スペースをムダなく使える!
衝撃に強いポリエチレン製(本体外側・フタ)
断熱材に保冷力の高い発泡ウレタンを使用
持ち運びに便利なハンドル付き
用途
保冷剤付き クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 小型 軽量 4.8リットル キャンプ アウトドア レジャー
セット内容
本体、専用保冷剤
質量(kg)
1.15(専用保冷剤含む)
材質(本体)
ポリエチレン(本体外側、フタ)、ポリプロピレン(本体内側、ハンドル)
容量(L)
4.8
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【本体】300×280×187(ハンドル含む)、【庫内】243×155×147
断熱材
発泡ウレタン
収納の目安
350ml缶6本/500mLペットボトル4本(形状により異なる)
内容量
1台
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー等が変更する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06669349
GR-CB48-BB
ブラウン/ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06669358
GR-CB48-WG
ホワイト/グレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06669367
GR-CB48-CG
チャコールグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください