RAMASU(ラマス)
折りたためるクーラーボックス
組み立て簡単な折りたたみ式クーラーボックス
軽くて頑丈・高断熱の発泡ポリプロピレン製
水漏れ対策の『防水バッグ』付き
持ち運び・収納に便利な『収納バッグ』付き
用途
折りたたみ クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 軽量 キャンプ アウトドア
セット内容
本体、フタ、防水バッグ、収納バッグ
材質
本体:発泡ポリプロピレン / 防水バッグ:PEVA / 収納バッグ:PE
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー等が変更する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06669385
GR-OCX18
440
18
【庫内】335×160×335【折り畳み】380×115×380【組立時】415×223×380(持ち手部分含む)
350mL缶20本(形状により異なる)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06669401
GR-OCX25
600
25
【庫内】375×186×370【折り畳み】425×115×425【組立時】470×265×425(持ち手部分含む)
350mL缶25本(形状により異なる)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください