曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06672465ATL-10G-1P1
589
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672481ATL-10G-2P2
705
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672490ATL-10G-3P3
820
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672499ATL-10G-4P4
936
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672508ATL-10G-5P5
1,051
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672517ATL-10G-6P6
1,167
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672526ATL-10G-7P7
1,282
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672535ATL-10G-8P8
1,398
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
06672551ATL-10G-9P9
1,513
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672560ATL-10G-10P10
1,629
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
06672569ATL-10G-11P11
1,745
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672578ATL-10G-12P12
1,860
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672587ATL-10G-13P13
1,976
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672596ATL-10G-14P14
2,091
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672605ATL-10G-15P15
2,207
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672621ATL-10G-16P16
2,322
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672630ATL-10G-17P17
2,438
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672639ATL-10G-18P18
2,554
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672648ATL-10G-19P19
2,669
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672657ATL-10G-20P20
2,785
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
06672666ATL-10G-21P21
2,900
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672675ATL-10G-22P22
3,016
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672691ATL-10G-23P23
3,131
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672700ATL-10G-24P24
3,247
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672709ATL-10G-25P25
3,362
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672718ATL-10G-26P26
3,478
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672727ATL-10G-27P27
3,594
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672736ATL-10G-28P28
3,709
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672745ATL-10G-29P29
3,825
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672761ATL-10G-30P30
3,940
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672770ATL-10G-31P31
4,056
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672779ATL-10G-32P32
4,171
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672788ATL-10G-33P33
4,287
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672797ATL-10G-34P34
4,402
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672806ATL-10G-35P35
4,518
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672815ATL-10G-36P36
4,634
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672831ATL-10G-37P37
4,749
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672840ATL-10G-38P38
4,865
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672849ATL-10G-39P39
4,980
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672858ATL-10G-40P40
5,096
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672867ATL-10G-41P41
5,211
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672876ATL-10G-42P42
5,327
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672885ATL-10G-43P43
5,443
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672901ATL-10G-44P44
5,558
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672910ATL-10G-45P45
5,674
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672919ATL-10G-46P46
5,789
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672928ATL-10G-47P47
5,905
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672937ATL-10G-48P48
6,020
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672946ATL-10G-49P49
6,136
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672955ATL-10G-50P50
6,251
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする