曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

レール式のネジアップ端子台、AT、ATJシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状1段取付方式直付構造大電流(200A~)端子間ピッチ(mm)61結線方式セルフアップ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
取付ピッチ
全長L(mm)
締付トルク(N・m)
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06672386ATK-400-1P1【B】78【端子台】9414.0~20.678
3,144
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672395ATK-400-2P2【B】139【端子台】15514.0~20.6139
5,627
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672411ATK-400-3P3【B】200【端子台】21614.0~20.6200
8,107
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672420ATK-400-4P4【B】261【端子台】27714.0~20.6261
10,588
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672429ATK-500-1P1【B】78【端子台】9425.0~37.378
3,992
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672438ATK-500-2P2【B】139【端子台】15525.0~37.3139
7,319
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672447ATK-500-3P3【B】200【端子台】21625.0~37.3200
10,648
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
06672456ATK-500-4P4【B】261【端子台】27725.0~37.3261
13,976
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする