曜日別特売

18-8手洗いシンク

18-8手洗いシンク - SUGICO(スギコ)
付属品蛇口(接続 15A)、排水栓TO-113S-G(40A)、壁面取付用金具材質SUS304幅(mm)443高さ(mm)127奥行(mm)393内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671695SH-100WK
132,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする