電気卓上フードウォーマー

電気卓上フードウォーマー - SUGICO(スギコ)

カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。
湯煎式です。
内鍋にホテルパンを組合せて使用します。
過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)
排水コック付き。

寸法(mm)350×555×H285サイズ排水栓:15A電源(V)単相100消費電力(W)900電源コード(m)2ランプ通電ランプ温度調節範囲(℃)30~95水槽寸法(mm)295×498×H165内容量1個
関連資料:(0.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671677EK-6004(タテ型)
90,000
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする