曜日別特売

スチールロッカー ダイヤル錠

スチールロッカー ダイヤル錠 - スマイル[家具]スチールロッカー ダイヤル錠 - スマイル[家具]スチールロッカー ダイヤル錠 - スマイル[家具]スチールロッカー ダイヤル錠 - スマイル[家具]

使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー
わずか90cm幅に8人分の収納スペース
下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き
ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm
組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー
自慢の収納力とセキュリティ対策
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利
暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮
番号検索キー:暗証番号を忘れても安心

用途8人用付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、番号検索キー材質スチール質量(kg)74耐荷重(kg)棚板:4.0、固定棚:15.0人数8人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×470×(上)710(下)135機能配線穴/アジャスター/パンチングエアホール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790ダイヤル錠内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066845757455651
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
066845917455652
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,330/税込¥3,663
北海道地方数量1につき¥6,330/税込¥6,963
沖縄地方数量1につき¥8,330/税込¥9,163
離島数量1につき¥8,330/税込¥9,163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする