曜日別特売

1列3人用ロッカー

1列3人用ロッカー - スマイル[家具]1列3人用ロッカー - スマイル[家具]1列3人用ロッカー - スマイル[家具]1列3人用ロッカー - スマイル[家具]

使い勝手と収納力にこだわった個人・パーソナルロッカー
わずか32cm幅に3人分の収納スペース
カバンもしっかり横向きに入る!収納力抜群の奥行51.5cm
組立簡単!工具・ネジ要らずのボルトレス仕様
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
鍵のかけ忘れ防止機能:施錠しないと鍵を抜けない

付属品各扉:網棚、鍵×2材質スチール質量(kg)21タイプ3人用耐荷重(kg)網棚:4.0、固定棚:15.0有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248.9×470×(1段目)564.2(2段目)549.8(3段目)556.0機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×1790内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066837357494222ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年8月中旬
066837517494221ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする