曜日別特売

スチールロッカー

スチールロッカー - スマイル[家具]スチールロッカー - スマイル[家具]

使い勝手と収納力にこだわった高機能スチールロッカー
わずか90cm幅に6人分の収納スペース
下部に鞄などの収納や靴置きに便利な棚付き
ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm
組立簡単!工事・ネジ要らずのボルトレスロッカー
自慢の収納力とセキュリティ対策
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利

付属品各扉:ハンガーパイプ、網棚、鍵×2材質スチール質量(kg)58ブラック使用工具無し ※ボルトレス耐荷重(kg)網棚:4.0、固定棚:15.0人数6人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×470×(上)710(下)135梱包数3梱包機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール保証期間1年間生産国中国組立時間20分(大人2名)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066846617418093
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,330/税込¥3,663
北海道地方数量1につき¥6,330/税込¥6,963
沖縄地方数量1につき¥8,330/税込¥9,163
離島数量1につき¥8,330/税込¥9,163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする