正月装飾 本格しめ縄飾り

正月装飾 本格しめ縄飾り - ストア・エキスプレス

正月飾りの定番しめ縄飾りで、新年の幸運を呼び込みます。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。

用途【特記事項】ひも付き材質天然素材・水引・紙内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066973318711-1268扇(小)17×4×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
066973408711-124525×7×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
066973498711-103栄誉25×7×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする