4メガAHDリピーター

4メガAHDリピーター - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700m
カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。
付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)
同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。
重畳式カメラ電源には対応しておりません。
カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。

付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個質量(g)送信機:約70、受信機:約120使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時)通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)映像出力AHD3.0(1440p30)映像入力AHD3.0(1440p30)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691435AH-RV4MR
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする