ラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK

ラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARSラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARSラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARSラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARSラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARSラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARSラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARSラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス 超軽量 丸洗いOK - G-STARS

『ラックラック 撥水ストレッチバイカラーパンプス』は、雨上がりも足どり軽やかな、羽根のようなふわり撥水パンプスです。軽量EVAアウトソールを起用し、軽量化を実現しています。履いているのに履いていないような不思議な感覚で歩行が軽やかになります。 爪先をエナメル生地に切替えシンプルなのにエレガントなデザインに仕上がっております。 パンプスを履く時に感じる様々なストレスを考えて、空を飛ぶような履き心地を追求したヒット作です。 仕事やプライベートなど、様々なシーンでも履くことができます。

用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5足囲4E相当内容量1足
注意
※本商品の撥水効果はご使用や経時に伴い低下しますことをご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06692921GS-0352ブラック22
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692930GS-0352ブラック22.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692939GS-0352ブラック23
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692948GS-0352ブラック23.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692957GS-0352ブラック24
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692966GS-0352ブラック24.5
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
06692975GS-0352ベージュ22
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692991GS-0352ベージュ22.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693000GS-0352ベージュ23
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693009GS-0352ベージュ23.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693018GS-0352ベージュ24
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693027GS-0352ベージュ24.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693036GS-0352ネイビー22
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693045GS-0352ネイビー22.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693061GS-0352ネイビー23
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693070GS-0352ネイビー23.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693079GS-0352ネイビー24
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693088GS-0352ネイビー24.5
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする