空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ

空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ 超軽量 ストレッチ - G-STARS

『空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ』は、ホッとリラックスできる履きやすさが魅力的なシューズです。重く硬い印象のあるレースアップシューズのイメージを一新し、ゴム製のシューレースは結んだままで脱ぎ履き楽ちんです。おしゃれ心をくすぐる大人トラッドなデザインで、スカートにもパンツにも合わせやすいのも魅力的です。足指にフィットするもっちりインソールが採用されており、見た目以上に軽い履き心地で快適に歩けます。汚れたら丸洗いOKです。

用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5足囲4E相当内容量1足
注意
※本商品の撥水効果はご使用や経時に伴い低下しますことをご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06693709GS-0364ブラック22
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693718GS-0364ブラック22.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693727GS-0364ブラック23
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693736GS-0364ブラック23.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693745GS-0364ブラック24
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693761GS-0364ブラック24.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693770GS-0364エタン22
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693779GS-0364エタン22.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693788GS-0364エタン23
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693797GS-0364エタン23.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693806GS-0364エタン24
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693815GS-0364エタン24.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693831GS-0364オリーブ22
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693840GS-0364オリーブ22.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693849GS-0364オリーブ23
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693858GS-0364オリーブ23.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693867GS-0364オリーブ24
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693876GS-0364オリーブ24.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693885GS-0364ブルーグレー22
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693901GS-0364ブルーグレー22.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693910GS-0364ブルーグレー23
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693919GS-0364ブルーグレー23.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693928GS-0364ブルーグレー24
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06693937GS-0364ブルーグレー24.5
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする