電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付 - 興研

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
防護係数:300

用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694680390895
60,860
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする