イシガキ産業
耐熱ガラス調理・保存セット
専用ザル付き耐熱ガラス容器、下ごしらえから調理まで
材質
耐熱ガラス
形状
角形
内容量
1個
注意
※本体以外はオーブンでは使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694400
4337(イシガキ)
約206×154×70
1040
約750
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
06694391
4336(イシガキ)
約175×130×62
650
約510
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください