水本機械製作所
メガカラビナ(環なし)
材料
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692379
A-3086
【別品番】MGK-12A
340
145
41
12
¥8,460
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692388
A-3087
【別品番】MGK-14A
564
176
52
14
¥11,160
¥
9,298
¥10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06692397
A-3088
【別品番】MGK-16A
833
197
57
16
¥14,160
¥
11,980
¥13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください