接点付微差圧計 DG82

接点付微差圧計 DG82 - 長野計器

差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。
拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。
指示目盛板に設定指針があり、また設定軸も計器前面にあり設定が容易にできます。
小形・軽量です。

用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR質量(kg)約1.6取付方式取付金具(垂直取付)使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)100精度±3%F.S測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと目盛角度90°耐圧(kPa)200圧力導入口Rc1/8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914270DG82-161-H 0.5KPa上限1接点0.5
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06914279DG82-161-H 1KPa上限1接点1
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06914288DG82-161-H 2KPa上限1接点2
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06914297DG82-161-H 3KPa上限1接点3
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06914306DG82-161-HL 0.5KPa上下限2接点0.5
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06914315DG82-161-HL 1KPa上下限2接点1
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06914331DG82-161-HL 2KPa上下限2接点2
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06914340DG82-161-HL 3KPa上下限2接点3
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする