EIGERTOOL(アイガーツール)
超硬スクレーパー
全長(mm)
145
質量(g)
20
刃長(mm)
15
材質(柄部)
真鍮、ニッケルメッキ
ハンドル長さ(mm)
130
材質(刃)
タングステンカーバイド
内容量
1本
注意
※使用上の注意
※本来の用途には使用しないで下さい
※先端は鋭利ですのでケガに注意して使用してください
※人に向けないようにしてください。
※必要以上の強い力で使用しないでください
※繊細な刃物ですので落としたり、強引に使用すると欠けたり、折れたりしますのでご注意ください
※使用後は汚れを拭き取りお子様の手の届かない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911978
ESG-11
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください