ニードルフェルトでつくるシマエナガ 3個組

ニードルフェルトでつくるシマエナガ 3個組 - ハマナカ

いろいろな角度からのわかりやすい感性写真付きです。

仕様【難易度】イージーその他【用意するもの】フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、またはアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ、目打ち、手芸用ボンドセット内容アクレーヌ・目・レシピ高さ(cm)約5※ニードルの刺し加減でサイズはかわります。デザイン須佐沙知子内容量1組
注意
※1セットで2匹つくれます。
※対象年齢:15歳以上
※フェルティングニードルは先端の鋭い専用針です。説明書の記載の使用上の注意を必ずお読みください。
※写真の色味はできるだけ商品に近づけるようにしておりますが、閲覧環境により、写真と実際の商品の色が異なる場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911531H441-602*3
2,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする