曜日別特売

アクレーヌでつくるボンボン手芸 ボンボンズ ハシビロコウとシマエナガ 2種2組

アクレーヌでつくるボンボン手芸 ボンボンズ ハシビロコウとシマエナガ 2種2組 - ハマナカ

ボンボンを作ってパーツを貼るだけなので簡単楽しい。
お子様のワークショップや夏休みこども手芸にもぴったりです。

仕様【難易度】イージーその他【用意するもの】くるくるボンボンミニセットH204-570(直径5.5cm使用)、ハサミ・目打ち・手芸用クラフトボンドセット内容アクレーヌ・目・結び糸・フェルトパーツ・レシピ高さ(cm)約5.5(フェルトパーツ含まず)※カットの仕方によって大きさはかわります。標準作業時間約30分※1個あたりの時間です。デザインcoma内容量1セット
注意
※写真の色味はできるだけ商品に近づけるようにしておりますが、閲覧環境により、写真と実際の商品の色が異なる場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911515H441-617*2
1,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする