SDデスク 片袖机 3段A4L

SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段A4L - オカムラ(岡村製作所)
材質天板表面材:メラミン化粧板、縁材:樹脂成型品(ABS)天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)最大200グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06703841DS13GC MB511400右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001400×800×700955×622H
170,860
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06712995DS16GL MB511000右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001000×700×700555×622H
140,410
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06724265DS13GK MB511000右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001000×800×700555×622H
149,310
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06733189DS16CD MB511400左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001400×700×700955×622H
160,560
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06743619DS13GA MB511600右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001600×800×7001155×622H
178,910
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06783625DS13CA MB511600左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001600×800×7001155×622H
178,910
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06797598DS16GB MB511600右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001600×700×7001155×622H
167,510
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06803155DS13CN MB511100左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001100×800×700655×622H
152,630
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06811817DS16GF MB511200右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001200×700×700755×622H
146,640
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06822466DS13CK MB511000左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001000×800×700555×622H
149,310
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06831749DS16CP MB511100左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001100×700×700655×622H
143,330
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06831846DS16GD MB511400右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001400×700×700955×622H
160,560
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06842538DS13GN MB511100右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001100×800×700655×622H
152,630
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06851541DS16GP MB511100右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001100×700×700655×622H
143,330
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06851638DS16CF MB511200左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001200×700×700755×622H
146,640
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06862251DS13CC MB511400左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001400×800×700955×622H
170,860
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06870791DS16CL MB511000左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001000×700×700555×622H
140,410
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06876269DS16CB MB511600左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)7001600×700×7001155×622H
167,510
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06882000DS13CE MB511200左片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001200×800×700755×622H
156,040
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06882009DS13GE MB511200右片袖机・3段袖(A4ファイル2段)8001200×800×700755×622H
156,040
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,220~/税込¥4,642~
北海道地方数量1につき¥4,220~/税込¥4,642~
沖縄地方数量1につき¥4,220~/税込¥4,642~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする