アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ

アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し無 コンセント対応タイプ - オカムラ(岡村製作所)
高さ(mm)720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合引出し中央引出し無、コンセント対応タイプ内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全120種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067081203V07MF MK281600800ホワイトネオホワイト1600×800×720
204,710
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067081293V07MF MK611600800ホワイトブラック1600×800×720
204,710
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067081383V07MF MDY21600800プライズウッドミディアムネオホワイト1600×800×720
209,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067105883V07NG MK281500600ホワイトネオホワイト1500×600×720
174,080
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067105973V07NG MDY81500600プライズウッドミディアムブラック1500×600×720
178,360
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067124873V07LG MK281500700ホワイトネオホワイト1500×700×720
180,480
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067124963V07LG MK611500700ホワイトブラック1500×700×720
180,480
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067132663V07NH MDY11400600プライズウッドライトネオホワイト1400×600×720
173,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067132753V07NH MDY81400600プライズウッドミディアムブラック1400×600×720
173,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067165903V07LE MDY31800700プライズウッドダークネオホワイト1800×700×720
201,330
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067165993V07LE MDY71800700プライズウッドライトブラック1800×700×720
201,330
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067168793V07LH MK281400700ホワイトネオホワイト1400×700×720
175,870
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067282983V07NE MK541800600ネオウッドライトネオホワイト1800×600×720
188,120
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067283073V07MF MDY91600800プライズウッドダークブラック1600×800×720
209,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067313173V07MG MK281500800ホワイトネオホワイト1500×800×720
200,780
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067313263V07MG MK571500800ネオウッドライトブラック1500×800×720
200,780
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067327513V07LG MDY71500700プライズウッドライトブラック1500×700×720
184,810
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067334513V07NH MK611400600ホワイトブラック1400×600×720
169,370
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067334603V07NH MDY31400600プライズウッドダークネオホワイト1400×600×720
173,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067352553V07MH MDY11400800プライズウッドライトネオホワイト1400×800×720
200,860
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067369783V07LE MDY21800700プライズウッドミディアムネオホワイト1800×700×720
201,330
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067369873V07LE MDY81800700プライズウッドミディアムブラック1800×700×720
201,330
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067373983V07LH MK611400700ホワイトブラック1400×700×720
175,870
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067374073V07LH MDY31400700プライズウッドダークネオホワイト1400×700×720
180,160
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067399973V07ME MK611800800ホワイトブラック1800×800×720
215,520
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067400063V07ME MDY71800800プライズウッドライトブラック1800×800×720
221,800
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067480203V07MF MDY81600800プライズウッドミディアムブラック1600×800×720
209,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067512153V07MG MDY21500800プライズウッドミディアムネオホワイト1500×800×720
205,730
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067551603V07MH MK281400800ホワイトネオホワイト1400×800×720
195,970
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067571293V07LH MDY11400700プライズウッドライトネオホワイト1400×700×720
180,160
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067577953V07LF MDY11600700プライズウッドライトネオホワイト1600×700×720
188,620
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067578113V07LF MK611600700ホワイトブラック1600×700×720
184,110
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067672703V07NF MDY21600600プライズウッドミディアムネオホワイト1600×600×720
182,270
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067679613V07NE MK611800600ホワイトブラック1800×600×720
188,120
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067679703V07NE MDY11800600プライズウッドライトネオホワイト1800×600×720
193,270
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067679793V07NE MDY91800600プライズウッドダークブラック1800×600×720
193,270
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067679883V07MF MDY11600800プライズウッドライトネオホワイト1600×800×720
209,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067703863V07NG MK571500600ネオウッドライトブラック1500×600×720
174,080
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067711473V07MG MK541500800ネオウッドライトネオホワイト1500×800×720
200,780
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067711563V07MG MDY81500800プライズウッドミディアムブラック1500×800×720
205,730
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067732563V07NH MDY21400600プライズウッドミディアムネオホワイト1400×600×720
173,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067732653V07NH MDY71400600プライズウッドライトブラック1400×600×720
173,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067767563V07LE MK281800700ホワイトネオホワイト1800×700×720
196,120
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067767653V07LE MK611800700ホワイトブラック1800×700×720
196,120
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067771493V07LH MDY71400700プライズウッドライトブラック1400×700×720
180,160
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067776213V07LF MDY71600700プライズウッドライトブラック1600×700×720
188,620
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067800463V07ME MDY11800800プライズウッドライトネオホワイト1800×800×720
221,800
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067800553V07ME MDY21800800プライズウッドミディアムネオホワイト1800×800×720
221,800
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067870193V07NF MDY11600600プライズウッドライトネオホワイト1600×600×720
182,270
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067870283V07NF MDY91600600プライズウッドダークブラック1600×600×720
182,270
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,090~/税込¥5,599~
北海道地方数量1につき¥5,090~/税込¥5,599~
沖縄地方数量1につき¥5,090~/税込¥5,599~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする