アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ

アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ - オカムラ(岡村製作所)
高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067027663V0SAE MK571800700メラミン化粧板ネオウッドライトブラック
206,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067027753V0SAE MDY91800700メラミン化粧板プライズウッドダークブラック
211,210
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067037553V0SAF MK281600700スチールホワイトネオホワイト
189,830
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067037713V0SAF MK611600700メラミン化粧板ホワイトブラック
189,830
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067053473V0SCH MDY21400600メラミン化粧板プライズウッドミディアムネオホワイト
177,550
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067053563V0SCH MDY31400600メラミン化粧板プライズウッドダークネオホワイト
177,550
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067053653V0SCH MDY71400600メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
177,550
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067061963V0SBH MK541400800メラミン化粧板ネオウッドライトネオホワイト
200,510
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067062053V0SBH MK571400800メラミン化粧板ネオウッドライトブラック
200,510
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067062213V0SBH MDY71400800メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
205,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067088813V0SAH MDY11400700メラミン化粧板プライズウッドライトネオホワイト
184,700
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067141493V0SCE MDY71800600メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
203,150
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067154703V0SCG MDY11500600メラミン化粧板プライズウッドライトネオホワイト
183,680
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067154793V0SCG MDY81500600メラミン化粧板プライズウッドミディアムブラック
183,680
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067161973V0SBG MDY81500800メラミン化粧板プライズウッドミディアムブラック
211,050
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067263903V0SBE MDY71800800メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
231,680
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067264603V0SBH MDY81400800メラミン化粧板プライズウッドミディアムブラック
205,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067334693V0SCF MDY91600600メラミン化粧板プライズウッドダークブラック
187,990
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067334783V0SCF MK281600600メラミン化粧板ホワイトネオホワイト
183,530
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067353413V0SBF MDY71600800メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
215,520
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067353503V0SBF MDY81600800メラミン化粧板プライズウッドミディアムブラック
215,520
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067358493V0SCG MK281500600メラミン化粧板ホワイトネオホワイト
179,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067358583V0SCG MK571500600メラミン化粧板ネオウッドライトブラック
179,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067365583V0SBG MDY31500800メラミン化粧板プライズウッドダークネオホワイト
211,050
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067378003V0SAG MDY21500700メラミン化粧板プライズウッドミディアムネオホワイト
190,130
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067440663V0SAF MDY71600700メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
194,340
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067440753V0SAF MDY91600700メラミン化粧板プライズウッドダークブラック
194,340
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067455703V0SCH MDY81400600メラミン化粧板プライズウッドミディアムブラック
177,550
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067455793V0SCH MK281400600メラミン化粧板ホワイトネオホワイト
173,910
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067455883V0SCH MK571400600メラミン化粧板ネオウッドライトブラック
173,910
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067463313V0SBE MDY11800800メラミン化粧板プライズウッドライトネオホワイト
231,680
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067463673V0SBH MDY11400800メラミン化粧板プライズウッドライトネオホワイト
205,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067463763V0SBH MDY31400800メラミン化粧板プライズウッドダークネオホワイト
205,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067488263V0SAH MDY71400700メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
184,700
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067535253V0SCF MDY81600600メラミン化粧板プライズウッドミディアムブラック
187,990
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067544353V0SCE MK541800600メラミン化粧板ネオウッドライトネオホワイト
198,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067564993V0SBG MDY91500800メラミン化粧板プライズウッドダークブラック
211,050
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067565083V0SBG MK571500800メラミン化粧板ネオウッドライトブラック
206,100
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067565173V0SBG MK611500800メラミン化粧板ホワイトブラック
206,100
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067634473V0SAE MK281800700メラミン化粧板ホワイトネオホワイト
206,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067643483V0SAF MK541600700スチールネオウッドライトネオホワイト
189,830
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067655653V0SCH MK541400600メラミン化粧板ネオウッドライトネオホワイト
173,910
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067688463V0SAH MDY31400700メラミン化粧板プライズウッドダークネオホワイト
184,700
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067688553V0SAH MK281400700スチールホワイトネオホワイト
180,410
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067732813V0SCF MDY11600600メラミン化粧板プライズウッドライトネオホワイト
187,990
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067742093V0SCE MDY21800600メラミン化粧板プライズウッドミディアムネオホワイト
203,150
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067750063V0SBF MK281600800メラミン化粧板ホワイトネオホワイト
210,430
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067756273V0SCG MDY71500600メラミン化粧板プライズウッドライトブラック
183,680
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067756363V0SCG MK541500600メラミン化粧板ネオウッドライトネオホワイト
179,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067763363V0SBG MDY21500800メラミン化粧板プライズウッドミディアムネオホワイト
211,050
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,220~/税込¥5,742~
北海道地方数量1につき¥5,220~/税込¥5,742~
沖縄地方数量1につき¥5,220~/税込¥5,742~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする