仕様アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/4人用~6人用:4人用~6人用 /扉素材:スチール /使用人数:6人用その他6人用(3列2段) ダイヤル錠付属品フック、網棚、ネクタイ掛、パイプ色本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイトタイプ6人用段数2段列数3列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×450×820鍵有施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台