マイクロカットシュレッダー

マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

マイクロカット2×14mmなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。
定格使用時間は60分。長時間使用できるのが便利!大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
ダストボックスは大容量の約30L、A4コピー紙が約1300枚も収容できます。こまめなゴミ捨てが必要ないので、手間が減ります。
自動で刃のクリーニングを行う機能が搭載。細断力の低下を防ぎ、紙詰まりや騒音の予防になります。

用途機密情報、個人情報の細断質量(kg)約13.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×295×594ダストボックス容量(L)約30定格使用時間60分細断寸法(mm)2×14最大細断枚数12枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914577S76M
58,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする