マイクロカットオートフィードシュレッダー

マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)

オートフィード機能搭載だから用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。150枚セット可能。
マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。
定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
ダストボックスは大容量の約21L、A4コピー紙が約707枚も収容できます。こまめなゴミ捨てが必要ないので、手間が減ります。

用途機密情報、個人情報の細断質量(kg)約8.7枚数オートフィードセット:150枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×263×532ダストボックス容量(L)約21定格使用時間30分細断寸法(mm)2×13グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914586SF402M
50,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする