パール金属
NEW冷凍つくりおき小分けトレー30×4ブロック 2個組
お弁当や日常使いにサッと使える。積み重ねてスッキリ。冷凍保存・食器洗い乾燥機・電子レンジ(フタを外して)OK
材質
本体・ふた:ポリプロピレン
形状
角形
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×130×30
耐熱温度(℃)
本体:140、ふた:100
耐冷温度(℃)
本体・ふた:-20
電子レンジ
○
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06702066
HC-125
¥
500
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください