旨味 盛り付けザル・トレーセット

旨味 盛り付けザル・トレーセット - パール金属旨味 盛り付けザル・トレーセット - パール金属

ザルとトレーのセットです。そうめんやそばの盛り付けに。野菜をのせたり、茹で物の湯切りに。鍋やすきやきの盛り付けに。

材質ステンレス鋼質量(g)【ザル】145【トレー】143寸法(cm)26直径×高さ(mm)【ザル】270×70【トレー】265×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06702075HC-586
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする