KIJIMA(キジマ)
ミミックバルブ ダブル12V21/5W 217-6056
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6056
タイプ:ダブル12V21/5W
色[カラー]:アンバーレンズ
内容量[数量]:2ケ
備考:※適応は純正バルブの規格をご確認ください。
適合
ダブルS25
色
アンバー
備考
※適応は純正バルブの規格をご確認ください。
電圧(V)
12
電力(W)
21/5
内容
2ケ
ガラス球形式
S25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06915390
217-6056
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください