仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:30mm/脚/アルミ成型品、ウレタン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/幕板/化粧紙貼り/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:アルミ ●天板の縁は厚みを感じにくい2色エッジ。(天板カラー+ブラック)その他サイドフォールドテーブル 天板メラミンタイプ 配線孔なし 棚板なし 幕板付色天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーキャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×600×720棚無材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)有内容量1台