KANA(片山チエン)
MG歯研平歯車
種別
平歯車
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS N7 級
歯面硬度
HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
207
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07226908
MG1B15
15
1
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226917
MG1B16
16
1
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226926
MG1B17
17
1
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226935
MG1B18
18
1
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226951
MG1B19
19
1
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226960
MG1B20
20
1
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226969
MG1B21
21
1
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226978
MG1B22
22
1
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226987
MG1B23
23
1
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226996
MG1B24
24
1
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227005
MG1B25
25
1
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227021
MG1B26
26
1
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227030
MG1B27
27
1
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227039
MG1B28
28
1
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227048
MG1B29
29
1
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227057
MG1B30
30
1
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227066
MG1B32
32
1
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227075
MG1B34
34
1
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227091
MG1B35
35
1
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227100
MG1B36
36
1
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227109
MG1B38
38
1
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227118
MG1B40
40
1
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227127
MG1B42
42
1
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227136
MG1B44
44
1
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227145
MG1B45
45
1
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227161
MG1B48
48
1
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227170
MG1B50
50
1
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227179
MG1B55
55
1
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227188
MG1B56
56
1
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227197
MG1B60
60
1
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227206
MG1B100
100
1
¥
9,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227215
MG1B120
120
1
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227231
MG1B64
64
1
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227240
MG1B70
70
1
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227249
MG1B75
75
1
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227258
MG1B80
80
1
¥
7,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227267
MG1B90
90
1
¥
8,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227276
MG1.5B14
14
1.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227285
MG1.5B15
15
1.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227301
MG1.5B16
16
1.5
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227310
MG1.5B17
17
1.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227319
MG1.5B18
18
1.5
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227328
MG1.5B19
19
1.5
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227337
MG1.5B20
20
1.5
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227346
MG1.5B21
21
1.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227355
MG1.5B22
22
1.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227371
MG1.5B23
23
1.5
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227380
MG1.5B24
24
1.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227389
MG1.5B25
25
1.5
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227398
MG1.5B26
26
1.5
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ