曜日別特売

M平歯車 加工完成品

M平歯車 加工完成品 - KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品 - KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品 - KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品 - KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品 - KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品 - KANA(片山チエン)
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全50種類を絞り込む
歯数
精度等級
モジュール(m)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
精度等級
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229891M0.5B120A120JIS N8 級 相当品0.5
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229900M0.5B15A15JIS N8 級 相当品0.5
810
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229909M0.5B18A18JIS N8 級 相当品0.5
890
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229918M0.5B20A20JIS N8 級 相当品0.5
960
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229927M0.5B20B20JIS N8 級 相当品0.5
960
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229936M0.5B22A22JIS N8 級 相当品0.5
990
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229945M0.5B24A24JIS N8 級 相当品0.5
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229961M0.5B24B24JIS N8 級 相当品0.5
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229970M0.5B25B25JIS N8 級 相当品0.5
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229979M0.5B28A28JIS N8 級 相当品0.5
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229988M0.5B30B30JIS N8 級 相当品0.5
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229997M0.5B50B50JIS N8 級 相当品0.5
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230006M0.5B54A54JIS N8 級 相当品0.5
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230015M0.5B60A60JIS N8 級 相当品0.5
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230031M0.5B80A80JIS N8 級 相当品0.5
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230040M0.5B80B80JIS N8 級 相当品0.5
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230049M0.5B96A96JIS N8 級 相当品0.5
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230058M0.8B15A15JIS N8 級0.8
990
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230067M0.8B20A20JIS N8 級0.8
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230076M0.8B20B20JIS N8 級0.8
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230085M0.8B25A25JIS N8 級0.8
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230101M0.8B28A28JIS N8 級0.8
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230110M0.8B30A30JIS N8 級0.8
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230119M0.8B30C30JIS N8 級0.8
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230128M0.8B40A40JIS N8 級0.8
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230137M0.8B45A45JIS N8 級0.8
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230146M1B15A15JIS N8 級1
730
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230155M1B15B15JIS N8 級1
730
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230171M1B16B16JIS N8 級1
740
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230180M1B20A20JIS N8 級1
750
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230189M1B20B20JIS N8 級1
750
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230198M1B20C20JIS N8 級1
750
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230207M1B24A24JIS N8 級1
780
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230216M1B24C24JIS N8 級1
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230225M1B25B25JIS N8 級1
770
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230241M1B25C25JIS N8 級1
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230250M1B30A30JIS N8 級1
880
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230259M1B30B30JIS N8 級1
800
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230268M1B32A32JIS N8 級1
950
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230277M1B40B40JIS N8 級1
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230286M1B45A45JIS N8 級1
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07230295M1B45B45JIS N8 級1
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230311M1B50A50JIS N8 級1
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230320M1B60C60JIS N8 級1
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230329M1.5B14B14JIS N8 級1.5
770
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230338M1.5B16B16JIS N8 級1.5
800
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
07230347M1.5B26A26JIS N8 級1.5
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230356M1.5B28A28JIS N8 級1.5
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230365M1.5B30C30JIS N8 級1.5
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230381M1.5B32B32JIS N8 級1.5
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする