KSM 焼入スパイラルマイタギヤ

KSM 焼入スパイラルマイタギヤ - KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤ - KANA(片山チエン)
種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
ねじれ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07231905KSM1.5-20L201.5
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231921KSM1.5-20R201.5
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231930KSM1-20L201
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231939KSM1-20R201
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231948KSM2.5-20L202.5
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231957KSM2.5-20R202.5
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231966KSM2-20L202
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231975KSM2-20R202
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231991KSM3.5-20L203.5
6,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232000KSM3.5-20R203.5
6,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232009KSM3-20L203
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232018KSM3-20R203
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232027KSM4-20L204
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232036KSM4-20R204
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232045KSM5-20L205
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232061KSM5-20R205
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232070KSM6-20L206
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232079KSM6-20R206
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232088KSM8-20L208
32,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232097KSM8-20R208
32,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232106KSM1.5-25L251.5
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232115KSM1.5-25R251.5
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232131KSM1.5-30L301.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232140KSM1.5-30R301.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232149KSM1-25L251
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232158KSM1-25R251
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232167KSM1-30L301
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232176KSM1-30R301
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232185KSM2.5-25L252.5
4,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232201KSM2.5-25R252.5
4,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232210KSM2.5-30L302.5
5,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232219KSM2.5-30R302.5
5,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232228KSM2-25L252
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232237KSM2-25R252
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232246KSM2-30L302
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232255KSM2-30R302
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232271KSM3.5-25L253.5
7,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232280KSM3.5-25R253.5
7,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232289KSM3.5-30L303.5
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232298KSM3.5-30R303.5
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232307KSM3-25L253
5,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232316KSM3-25R253
5,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232325KSM3-30L303
7,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232341KSM3-30R303
7,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232350KSM4-25L254
9,800
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232359KSM4-25R254
9,800
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232368KSM4-30L304
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232377KSM4-30R304
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232386KSM5-25L255
16,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232395KSM5-25R255
16,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする