曜日別特売

KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ

KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ - KANA(片山チエン)KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ - KANA(片山チエン)
種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
ねじれ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07231431KSMG1.5-20L201.5
6,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231440KSMG1.5-20R201.5
6,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231449KSMG1.5-25L251.5
6,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231458KSMG1.5-25R251.5
6,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231467KSMG1-20L201
6,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231476KSMG1-20R201
6,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231485KSMG1-25L251
7,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231501KSMG1-25R251
7,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231510KSMG2.5-20L202.5
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231519KSMG2.5-20R202.5
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231528KSMG2.5-25L252.5
10,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231537KSMG2.5-25R252.5
10,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231546KSMG2-20L202
7,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231555KSMG2-20R202
7,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231571KSMG2-25L252
7,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231580KSMG2-25R252
7,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231589KSMG3.5-20L203.5
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231598KSMG3.5-20R203.5
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231607KSMG3.5-25L253.5
15,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231616KSMG3.5-25R253.5
15,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231625KSMG3-20L203
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231641KSMG3-20R203
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231650KSMG3-25L253
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231659KSMG3-25R253
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231668KSMG4-20L204
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231677KSMG4-20R204
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231686KSMG4-25L254
19,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231695KSMG4-25R254
19,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231711KSMG5-20L205
34,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231720KSMG5-20R205
34,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231729KSMG5-25L255
40,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231738KSMG5-25R255
40,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231747KSMG1.5-30L301.5
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231756KSMG1.5-30R301.5
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231765KSMG1-30L301
7,600
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231781KSMG1-30R301
7,600
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231790KSMG2.5-30L302.5
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231799KSMG2.5-30R302.5
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231808KSMG2-30L302
9,400
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231817KSMG2-30R302
9,400
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231826KSMG3.5-30L303.5
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231835KSMG3.5-30R303.5
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231851KSMG3-30L303
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231860KSMG3-30R303
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231869KSMG4-30L304
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231878KSMG4-30R304
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231887KSMG5-30L305
49,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231896KSMG5-30R305
49,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする