KANA(片山チエン)
KB かさ歯車
種別
かさ歯車
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3 級
歯面硬度
HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07230530
KB1.5-1530
15
1.5
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230539
KB1.5-2030
20
1.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230548
KB1.5-3015
30
1.5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230557
KB1.5-3020
30
1.5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230566
KB2.5-1530
15
2.5
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230575
KB2.5-1836
18
2.5
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230591
KB2.5-2030
20
2.5
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230600
KB2.5-3015
30
2.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230609
KB2.5-3020
30
2.5
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230618
KB2.5-3618
36
2.5
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230627
KB2-1530
15
2
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230636
KB2-2030
20
2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230645
KB2-3015
30
2
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230661
KB2-3020
30
2
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230670
KB3-1530
15
3
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
07230679
KB3-1836
18
3
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230688
KB3-2030
20
3
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230697
KB3-3015
30
3
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230706
KB3-3020
30
3
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230715
KB3-3618
36
3
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230731
KB4-1530
15
4
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230740
KB4-1836
18
4
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230749
KB4-2030
20
4
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230758
KB4-3015
30
4
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230767
KB4-3020
30
4
¥
8,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230776
KB4-3618
36
4
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230785
KB5-1530
15
5
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230801
KB5-2030
20
5
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230810
KB5-3015
30
5
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230819
KB5-3020
30
5
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230828
KB1.25-1845
18
1.25
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230837
KB1.25-2040
20
1.25
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230846
KB1.25-4020
40
1.25
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230855
KB1.25-4518
45
1.25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230871
KB1.5-1845
18
1.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230880
KB1.5-2040
20
1.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230889
KB1.5-4020
40
1.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230898
KB1.5-4518
45
1.5
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230907
KB1-1845
18
1
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230916
KB1-2040
20
1
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230925
KB1-4020
40
1
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230941
KB1-4518
45
1
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230950
KB2.5-1845
18
2.5
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230959
KB2.5-2040
20
2.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230968
KB2.5-4020
40
2.5
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230977
KB2.5-4518
45
2.5
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230986
KB2-1845
18
2
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07230995
KB2-2040
20
2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231011
KB2-4020
40
2
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07231020
KB2-4518
45
2
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ