曜日別特売

KSB まがりばかさ歯車

KSB まがりばかさ歯車 - KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車 - KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車 - KANA(片山チエン)
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全58種類を絞り込む
歯数
モジュール(m)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ねじれ角(°)
モジュール(m)
ねじれ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07232447KSB1.5-2040L20351.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232456KSB1.5-4020R40351.5
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232465KSB1-2040L20351
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232481KSB1-4020R40351
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232490KSB2.5-1836L18352.5
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232499KSB2.5-2030L20352.5
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232508KSB2.5-2040L20352.5
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232517KSB2.5-3020R30352.5
6,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232526KSB2.5-3618R36352.5
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232535KSB2.5-4020R40352.5
8,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232551KSB2-2030L20352
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232560KSB2-2040L20352
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232569KSB2-3020R30352
4,300
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232578KSB2-4020R40352
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232587KSB3-1836L18353
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232596KSB3-2030L20353
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232605KSB3-2040L20353
5,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232621KSB3-3020R30353
7,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232630KSB3-3618R36353
9,700
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232639KSB3-4020R40353
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232648KSB4-1836L18354
7,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232657KSB4-2030L20354
8,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232666KSB4-2040L20354
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232675KSB4-3020R30354
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232691KSB4-3618R36354
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232700KSB4-4020R40354
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232709KSB5-2030L20355
15,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232718KSB5-2040L20355
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232727KSB5-3020R30355
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232736KSB5-4020R40355
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232745KSB1.5-1560L15391.5
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232761KSB1.5-6015R60391.5
10,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232770KSB2.5-1545L15352.5
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232779KSB2.5-1560L15352.5
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232788KSB2.5-1845L18352.5
3,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232797KSB2.5-4515R45352.5
9,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232806KSB2.5-4518R45352.5
10,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232815KSB2.5-6015R60352.5
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232831KSB2-1545L15352
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232840KSB2-1560L15392
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232849KSB2-1845L18352
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232858KSB2-4515R45352
6,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232867KSB2-4518R45352
7,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232876KSB2-6015R60392
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232885KSB3-1545L15353
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232901KSB3-1560L15353
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232910KSB3-1845L18353
4,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232919KSB3-4515R45353
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232928KSB3-4518R45353
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07232937KSB3-6015R60353
29,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする