曜日別特売

KN ねじ歯車

KN ねじ歯車 - KANA(片山チエン)KN ねじ歯車 - KANA(片山チエン)
種別ねじ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
ねじれ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07233251KN1.5B10L101.5
890
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233260KN1.5B10R101.5
890
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233269KN1.5B13L131.5
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233278KN1.5B13R131.5
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233287KN1.5B15L151.5
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233296KN1.5B15R151.5
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233305KN1.5B20L201.5
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233321KN1.5B20R201.5
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233330KN1.5B26L261.5
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233339KN1.5B26R261.5
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233348KN1.5B30L301.5
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233357KN1.5B30R301.5
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233366KN1B13L131
780
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233375KN1B13R131
780
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233391KN1B15L151
810
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233400KN1B15R151
810
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233409KN1B20L201
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233418KN1B20R201
1,000
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233427KN1B26L261
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233436KN1B26R261
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233445KN1B30L301
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233461KN1B30R301
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233470KN2B10L102
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233479KN2B10R102
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233488KN2B13L132
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233497KN2B13R132
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233506KN2B15L152
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233515KN2B15R152
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233531KN2B20L202
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233540KN2B20R202
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233549KN2B26L262
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233558KN2B26R262
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233567KN2B30L302
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233576KN2B30R302
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233585KN2.5B10L102.5
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233601KN2.5B10R102.5
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233610KN2.5B13L132.5
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233619KN2.5B13R132.5
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233628KN2.5B15L152.5
2,200
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233637KN2.5B15R152.5
2,200
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233646KN2.5B20L202.5
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233655KN2.5B20R202.5
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233671KN2.5B26L262.5
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233680KN2.5B26R262.5
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233689KN2.5B30L302.5
6,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233698KN2.5B30R302.5
6,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233707KN3B10L103
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233716KN3B10R103
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233725KN3B13L133
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
07233741KN3B13R133
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする