KLF 角形ラックギヤ

KLF 角形ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229270KLF1.5-10001.5
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229279KLF2.5-10002.5
10,100
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229288KLF2-10002
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229297KLF3-10003
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229306KLF4-10004
21,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする