曜日別特売

K ラックギヤ

K  ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全25種類を絞り込む
モジュール(m)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229315K0.5-1000.5
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229331K0.8-1000.8
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229340K1.5-1001.5
900
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229349K1.5-3001.5
2,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
07229358K1.5-5001.5
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229367K10-16010
27,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229376K1-1001
770
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229385K1-3001
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229401K1-5001
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229410K2.5-1002.5
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229419K2.5-3002.5
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229428K2.5-5002.5
5,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229437K2-1002
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229446K2-3002
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229455K2-5002
4,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229471K3-1003
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229480K3-3003
4,600
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
07229489K3-5003
7,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229498K4-1004
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229507K4-5004
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229516K5-1105
4,300
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229525K5-5005
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229541K6-1106
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229550K6-5006
26,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229559K8-1308
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする