KANA(片山チエン)
KG 焼入歯研ラックギヤ
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q8
歯面硬度
HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07226759
KG1.5-100
1.5
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226768
KG1-100
1
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226777
KG2.5-100
2.5
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226786
KG2-100
2
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226795
KG3-100
3
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226811
KG4-100
4
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226820
KG5-110
5
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226829
KG6-110
6
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください