KMRSH 丸ラックギヤ

KMRSH 丸ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229839KMRSH1.5-5001.5
5,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
07229848KMRSH1-5001
5,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229857KMRSH2.5-5002.5
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229866KMRSH2-5002
7,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229875KMRSH3-5003
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする