曜日別特売

KF-H 焼入ラックギヤ

KF-H 焼入ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
モジュール(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07226838KF1.5-1000H1.5
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226847KF2.5-1000H2.5
22,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226856KF2-1000H2
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226865KF3-1000H3
25,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226881KF4-1000H4
34,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226890KF5-1000H5
53,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226899KF6-1000H6
76,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする