KANA(片山チエン)
KFH取付穴加工ラックギア
種別
ラックギア
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q9
歯面硬度
HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07229699
KFH5-2000
5
¥
81,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229708
KFH6-1500
6
¥
91,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07229717
KFH6-2000
6
¥
120,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください