KCPF-H CP焼入ラックギヤ

KCPF-H CP焼入ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07226558KCPF10-1000HCP10(モジュール:3.1831)
26,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226567KCPF15-1000HCP15(モジュール:4.7746)
54,300
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226576KCPF20-1000HCP20(モジュール:6.3662)
76,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07226585KCPF5-1000HCP 5(モジュール:1.5915)
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする