SUSM ステンレス平歯車 A形

SUSM ステンレス平歯車 A形 - KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車 A形 - KANA(片山チエン)
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07238135SUSM2.5A32322.5
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238151SUSM2.5A35352.5
8,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238160SUSM2.5A36362.5
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238169SUSM2.5A40402.5
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238178SUSM2.5A42422.5
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238187SUSM2.5A45452.5
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238196SUSM2.5A48482.5
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238205SUSM2.5A50502.5
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238221SUSM2.5A55552.5
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238230SUSM2.5A56562.5
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238239SUSM2.5A60602.5
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238248SUSM2.5A64642.5
26,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238257SUSM2A32322
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238266SUSM2A35352
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238275SUSM2A36362
5,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238291SUSM2A40402
6,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
07238300SUSM2A42422
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238309SUSM2A45452
7,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238318SUSM2A48482
9,800
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238327SUSM2A50502
9,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238336SUSM2A55552
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238345SUSM2A56562
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238361SUSM2A60602
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238370SUSM2A64642
15,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238379SUSM2A70702
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238388SUSM3A32323
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238397SUSM3A35353
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238406SUSM3A36363
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238415SUSM3A40403
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238431SUSM3A42423
20,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238440SUSM3A45453
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238449SUSM3A48483
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238458SUSM3A50503
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238467SUSM3A55553
32,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238476SUSM3A56563
32,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238485SUSM3A60603
36,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238501SUSM4A40404
38,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238510SUSM4A50504
61,700
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする