SUSM ステンレス平歯車

SUSM ステンレス平歯車 - KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車 - KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車 - KANA(片山チエン)
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全84種類を絞り込む
歯数
モジュール(m)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07237295SUSM1B1001001
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237311SUSM1B1201201
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237320SUSM1B15151
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237329SUSM1B16161
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237338SUSM1B18181
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237347SUSM1B20201
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237356SUSM1B22221
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237365SUSM1B24241
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237381SUSM1B25251
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237390SUSM1B28281
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237399SUSM1B30301
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237408SUSM1B32321
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237417SUSM1B35351
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237426SUSM1B36361
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237435SUSM1B40401
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237451SUSM1B42421
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237460SUSM1B45451
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237469SUSM1B48481
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237478SUSM1B50501
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237487SUSM1B55551
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237496SUSM1B56561
4,300
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237505SUSM1B60601
4,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237521SUSM1B64641
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237530SUSM1B70701
5,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237539SUSM1B75751
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237548SUSM1B80801
6,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237557SUSM1B90901
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237566SUSM1.5B1001001.5
26,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237575SUSM1.5B15151.5
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237591SUSM1.5B16161.5
2,200
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237600SUSM1.5B18181.5
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237609SUSM1.5B20201.5
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237618SUSM1.5B22221.5
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237627SUSM1.5B24241.5
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237636SUSM1.5B25251.5
3,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237645SUSM1.5B28281.5
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237661SUSM1.5B30301.5
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237670SUSM1.5B32321.5
4,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237679SUSM1.5B35351.5
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237688SUSM1.5B36361.5
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237697SUSM1.5B40401.5
5,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237706SUSM1.5B42421.5
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237715SUSM1.5B45451.5
6,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237731SUSM1.5B48481.5
7,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237740SUSM1.5B50501.5
7,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237749SUSM1.5B55551.5
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237758SUSM1.5B56561.5
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237767SUSM1.5B60601.5
10,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237776SUSM1.5B64641.5
11,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237785SUSM1.5B70701.5
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする