SCMKSM スパイラルマイタギヤ

SCMKSM スパイラルマイタギヤ - KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤ - KANA(片山チエン)
種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
ねじれ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07238930SCMKSM2.5-20L202.5
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238939SCMKSM2.5-20R202.5
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238948SCMKSM2.5-25L252.5
5,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238957SCMKSM2.5-25R252.5
5,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238966SCMKSM2.5-30L302.5
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238975SCMKSM2.5-30R302.5
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238991SCMKSM2-20L202
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239000SCMKSM2-20R202
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239009SCMKSM2-25L252
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239018SCMKSM2-25R252
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239027SCMKSM2-30L302
5,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239036SCMKSM2-30R302
5,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239045SCMKSM3-20L203
5,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239061SCMKSM3-20R203
5,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239070SCMKSM3-25L253
7,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239079SCMKSM3-25R253
7,100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239088SCMKSM3-30L303
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239097SCMKSM3-30R303
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239106SCMKSM4-20L204
8,100
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239115SCMKSM4-20R204
8,100
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239131SCMKSM4-25L254
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239140SCMKSM4-25R254
11,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239149SCMKSM4-30L304
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239158SCMKSM4-30R304
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239167SCMKSM5-20L205
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239176SCMKSM5-20R205
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239185SCMKSM5-25L255
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239201SCMKSM5-25R255
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239210SCMKSM5-30L305
34,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239219SCMKSM5-30R305
34,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする