KANA(片山チエン)
SUSKM ステンレスマイタギヤ
種別
かさ歯車
材質
ステンレス SUS303
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3 級
歯面硬度
HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07238519
SUSKM1.5-20
20
1.5
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238528
SUSKM1.5-25
25
1.5
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238537
SUSKM1.5-30
30
1.5
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07238546
SUSKM1-20
20
1
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238555
SUSKM1-25
25
1
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238571
SUSKM1-30
30
1
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238580
SUSKM2.5-20
20
2.5
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238589
SUSKM2.5-25
25
2.5
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238598
SUSKM2.5-30
30
2.5
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238607
SUSKM2-20
20
2
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238616
SUSKM2-25
25
2
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238625
SUSKM2-30
30
2
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238641
SUSKM3-20
20
3
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238650
SUSKM3-25
25
3
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238659
SUSKM3-30
30
3
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238668
SUSKM4-20
20
4
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238677
SUSKM4-25
25
4
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください