曜日別特売

SUSKB ステンレスかさ歯車

SUSKB ステンレスかさ歯車 - KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車 - KANA(片山チエン)
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
歯数
モジュール(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07238686SUSKB1.5-1545151.5
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238695SUSKB1.5-2030201.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238711SUSKB1.5-2040201.5
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238720SUSKB1.5-3020301.5
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238729SUSKB1.5-4020401.5
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238738SUSKB1.5-4515451.5
7,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238747SUSKB2.5-1545152.5
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238756SUSKB2.5-2030202.5
5,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238765SUSKB2.5-2040202.5
7,500
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238781SUSKB2.5-3020302.5
10,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238790SUSKB2.5-4020402.5
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238799SUSKB2.5-4515452.5
21,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238808SUSKB2-1545152
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238817SUSKB2-2030202
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238826SUSKB2-2040202
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238835SUSKB2-3020302
6,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238851SUSKB2-4020402
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238860SUSKB2-4515452
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238869SUSKB3-1545153
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238878SUSKB3-2030203
9,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238887SUSKB3-2040203
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238896SUSKB3-3020303
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238905SUSKB3-4020403
27,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07238921SUSKB3-4515453
30,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする