KANA(片山チエン)
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ
種別
ラックギヤ
材質
合金鋼
全長L(mm)
1000
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
調質・歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯面硬度
HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07236471
SCMKCPFT10-1000H
CP 5(モジュール:1.5915)
¥
92,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236480
SCMKCPFT5-1000H
CP10(モジュール:3.1831)
¥
66,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください